SATO(サトー)
シータ/レスプリリボン R235B
フィルム基材全般に適性のあるリボンで高精細印字適性が特徴です。
仕様
100m巻
対象機種
シータ/レスプリシリーズ
色
黒
種類
レジン
1巻長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
R235B
内容量
1箱
注意
※シータ/レスプリシリーズ専用のインクリボンになります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496309
WB1067027
リボン:111
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02496318
WB1067001
リボン:45
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02496327
WB1067025
リボン:92
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02496336
WB1067022
リボン:59
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02496352
WB1067023
リボン:76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください