※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
シータ/レスプリリボン R235B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
リボン:45
リボン:45
リボン:59
リボン:76
リボン:92
リボン:111
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02496318
品番
WB1067001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
フィルム基材全般に適性のあるリボンで高精細印字適性が特徴です。
幅(mm)
リボン:45
仕様
100m巻
対象機種
シータ/レスプリシリーズ
色
黒
種類
レジン
1巻長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
R235B
注意
※シータ/レスプリシリーズ専用のインクリボンになります。