WB1067023 シータ/レスプリリボン R235B SATO(サトー) 02496352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB1067023 シータ/レスプリリボン R235B SATO(サトー) 02496352
WB1067023 シータ/レスプリリボン R235B SATO(サトー) 02496352

シータ/レスプリリボン R235B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)リボン:76
内容量1箱注文コード02496352品番WB1067023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フィルム基材全般に適性のあるリボンで高精細印字適性が特徴です。

幅(mm)
リボン:76
仕様
100m巻
対象機種
シータ/レスプリシリーズ
色
黒
種類
レジン
1巻長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
R235B
注意
※シータ/レスプリシリーズ専用のインクリボンになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする