曜日別特売

【組立済み】コンパクト採血台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496431
品番
-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
¥29,900

コンパクト設計で場所をとりません。天板端は立ち上がりがあるため、採血管等の落下を防ぎます。高さの調節も簡単に行えます。足を出し入れしやすいコの字型組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

材質
天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約9
色
ナチュラル
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付)
天板寸法(mm)
幅450×奥行500mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×700~900
天板高さH(mm)
700~900mm・5段階調節(50mm間隔)
アズワン品番
7-618-02-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする