曜日別特売

【組立済み】ファイルワゴン YS-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
7-4646-01-86
注文コード
02496467
品番
YS-K26AS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,510
販売価格(税別)
¥24,100

ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×46×82
棚段数(段)
2
アズワン品番
7-4646-01-86
材質
スチール
耐荷重(kg/段)
20(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
60ナイロン製(ストッパー×2個付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする