アズワン
【組立済み】ファイルワゴン YS-Kシリーズ
ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
材質
スチール
耐荷重(kg/段)
20(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
60ナイロン製(ストッパー×2個付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496467
YS-K26AS
9
58×46×82
2
7-4646-01-86
¥
24,200
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02496476
YS-K27AS
12.7
58×46×121
3
7-4646-02-86
¥
27,700
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。