アズワン
【組立済み】ファイルワゴン YS-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
7-4646-02-86
注文コード
02496476
品番
YS-K27AS
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥30,360
販売価格(税別)
¥
27,600
バスケットに入れる
ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
質量(kg)
12.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×46×121
棚段数(段)
3
アズワン品番
7-4646-02-86
材質
スチール
耐荷重(kg/段)
20(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
60ナイロン製(ストッパー×2個付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません