SPC-25ACNS×2 スポットクーラー(首振り付) 日動工業 02497122

SPC-25ACNS×2 スポットクーラー(首振り付) 日動工業 02497122
SPC-25ACNS×2 スポットクーラー(首振り付) 日動工業 02497122
SPC-25ACNS×2 スポットクーラー(首振り付) 日動工業 02497122
SPC-25ACNS×2 スポットクーラー(首振り付) 日動工業 02497122

スポットクーラー(首振り付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード02497122品番SPC-25ACNS×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。
キャスター付きで簡単に移動ができます。

付属品
冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2m
仕様
屋内用
その他
【ODP】0
セット内容
ドレンタンク4L(SPC-DT)
寸法(mm)
本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250
質量(kg)
38
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300
定格電圧(V)
100
タンク容量(L)
ドレンタンク4
定格電流(A)
50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
モーター
ファン/全閉式
定格出力(kW)
【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89
風量(m3/min)
50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2
首振角度(°)
上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90
電線長さ(m)
2
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様-種別
VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)
50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)
運転音(dB)
62
使用環境温度(℃)
25~45
スイング(振り)
あり
保護機能
サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
風量調整
冷風(強・弱)、送風(強・弱)
アース端子
あり
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
50Hz:35.0、60Hz:40.0
冷媒封入量(g)
540
対応冷媒種別
R410A
使用環境湿度(%)
30~80
入力電圧範囲(V)
AC90~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
地球温暖化係数(GWP)
2090
羽根径(Φmm)
冷風側:180、排熱側:218
冷房能力(kW)
50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。電圧降下が発生すると、送風運転に切り替わります。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする