W0340-S レール式ライト用スポットライト/小 カーク産業 02499318

W0340-S レール式ライト用スポットライト/小 カーク産業 02499318
W0340-S レール式ライト用スポットライト/小 カーク産業 02499318

レール式ライト用スポットライト/小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02499318品番W0340-S
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途キャンピングカー用長さ(mm)65直径(Φmm)28電流(A)必要電流0.075電圧(V)DC12消費電力(W)0.9スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする