WC030309 Trani /シーリングライト(角型) カーク産業 02499361

WC030309 Trani /シーリングライト(角型) カーク産業 02499361
WC030309 Trani /シーリングライト(角型) カーク産業 02499361
WC030309 Trani /シーリングライト(角型) カーク産業 02499361

Trani /シーリングライト(角型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02499361品番WC030309
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途
キャンピングカー用
寸法(mm)150×150×14(厚さ)消費電力(W)6スイッチなし定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト機能調光なし色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする