omron(オムロン)
共用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02500303
品番
PYF08A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
-
耐電圧
同極接点端子間AC2000V/1min、異極接点端子間AC2000V/1min、コイル-接点端子間AC2000V/1min
分類
-
絶縁抵抗(MΩ)
1,000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-55~70
ピン数(ピン)
-
定格通電電流(A)
7
使用周囲湿度(%RH)
5~85