曜日別特売
RU-100 エンコーダ用金属カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 02500811

エンコーダ用金属カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)10
適合ロータリエンコーダ型式TRD-GK/K
寸法D(Φmm)25.4
内容量1個注文コード02500811品番RU-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質アルミ合金(7075相当)適合ロータリエンコーダ型式TRD-GK/K寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)10寸法D(Φmm)25.4寸法L(mm)25.4寸法F(mm)6.6寸法C(mm)3.8挿入深さ(mm)7以上10以下スクリューM5締付トルク(N・m)3.6(スクリュー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする