曜日別特売
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029

00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029
00723230【ワケあり】 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 02503029

レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
02503029
品番
00723230【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)アウトレット
¥5,7984,698

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。

用途
軽作業
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
260(390)
サイズ
L
高さ(mm)
480
サイズ(号)
東日本:30/西日本:40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
半透明
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-14
用途: レジ袋
げんごろう工房

安いので購入しましたが、とても薄く不安感満載です。・・・の銭失いになりました。自己責任の反省です。もちろんレジ袋としての体裁があり、使えないことはありませんが、普通心配でお客様には使えませんし、お客様も不安になり、店の評判を下げかねません。(普通に使うなら2重にして使うしかない)この商品は家庭用のちょっとした隔離したい分離ごみや、とても軽い商品、破れてもよい物、使い捨て袋に利用するにはベストと思います。

対象商品 : 63836037
2022-01-04
用途: 野菜の出荷作業
農・林・水産業

従来から20号の高さ46cmを使用。仕入れ先で別商品に変更になりモノタロウで探したところ塔商品を見つけ、送料無料になるように1箱を購入。意外や、素材もよく引っ掛かりもなく大当たりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする