マキタ
曲面カンナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02504625
品番
1003BA
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
仕様
研磨式
二重絶縁
ブレーキ付
付属品
カンナ刃1組(本機)
カンナ刃取付工具一式
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最大切削深さ(mm)
4
最大切削幅(mm)
110
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
質量(kg)
5.5