ヤガミ
バンドヒーター 2ピース型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
100
50
80
100
内径(Φ)
180
80
90
150
180
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02504666
品番
BH2-100-180
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
用途
・射出成形機のシリンダー加熱
・配管や金属の加熱
幅(mm)
100
内径(Φ)
180
総電力(W)
1700
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
350
関連資料:
図面(0.18MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200