マキタ
ルーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チャック孔径(Φmm)
12
12
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02505072
品番
3600HA
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
切込み深さはスケールリング式でピタッと決まる!
付属品
ストレートガイド
テンプレットガイド16
コレットスリーブ6.8(各1本)
スパナ24
ストレートビット8
回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1240
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
仕様
シャフトロック付
質量(kg)
4.3