ヤガミ
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02505576
品番
SH1-100300-K
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柔軟性のあるシートタイプ
・標準厚さ1.44mmと薄いので熱応答性に優れています。
・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
用途
・タンク・容器の保温加熱
・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱
・半導体製造装置の保温加熱
・理化学研究設備の保温加熱
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
定格電圧(V)
100
耐熱温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
200
総電力(W)
240
注意
※・温度調節器を別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200