ヤガミ
スペースヒーター 両端子型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
80
40
60
80
長さ(mm)
200
200
300
400
500
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02506100
品番
SP80-200-A
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
効率よく加熱する板状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・様々な形状での製作が可能です。
用途
・成形機の加熱
・シール機や試験機などの装置の加熱
長さ(mm)
200
幅(mm)
80
総電力(W)
500
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
300
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※・被加熱物に押さえ板等で密着させて固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200