ヤガミ
シリコンベルトヒーター VM型(幅10mm)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・長さ・総電力
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
定格電圧(V)
200
長さ(m)
1
総電力(W)
28
注文コード
02506346
品番
VM01-2028
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
柔軟性に富み加熱物によくフィット
・シリコンゴムベルト ( 幅 10mm) を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです
用途
・バルブ等の凹凸のある対象物の保温
・ガス配管の再液化防止
長さ(m)
1
定格電圧(V)
200
総電力(W)
28
最高使用温度(℃)
180
関連資料:
図面(0.15MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200