マキタ
チェーンホイスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02508414
品番
CH2415
参考基準価格(税別)
¥251,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
揚程(m)
15
質量(kg)
22.8
電流(A)
10.5
定格出力(W)
600
定格荷重(kg)
240
電源
単相100(50/60Hz)
ロードチェン線径(Φmm)
4
昇降速度(m/s)
0.23(0.05低速)
反復定格最大起動ひん度(回/時)
180
反復定格負荷時間率(%)
30