新ダイワ
E2050DS部品チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥529
1本
1組
部品名称
プレート
プレート
プレート
5ボルト
8ナツト
アセンブリクラツチ
カラー
ギヤ
クラッチシューSET
クラツチスプリング
クラツチドラム
クラツチハブ
コイルスプリング
サーキユラワツシヤ
シンダイワラベル
スクエアワツシヤ
スクリユ
スプリングピン
スプロケツトガード
スプロケツトガードASY
スプロケツトガードプレート
タイストラツプ
タツピングスクリユ
チエンテンシヨナー
ニードルベアリング
ニードルローラー
フツク
ブツシユ
ブレーキカバー
ブレーキコネクタ
ブレーキバンド
ブレーキレバーASY
プロテクタ
ベベルギヤ
ホルダ
ボルトアドヒーシブ
ボルト,アドヒ-シブ
リムスプロケツト(0.325*7T)
ワツシヤ
図面番号
33
33
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02512059
品番
C347-000010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
部品名称
プレート
使用
【使用数】1
図面番号
33
関連資料:
(0.09MB)