DMX0480FM MD20 ドリル 超硬S DMX タンガロイ 02512773

ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.8
4.8
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
シャンク径(Φmm)4.8
4.8
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
7
4.4
4.6
4.7
4.9
8
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
10
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
12
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
全長(mm)68
68
67
60
49
52
55
72
63
81
58
78
62
87
83
66
86
74
94
70
97
100
102
106
90
79
113
96
117
116
98
84
121
溝長(mm)32
32
31
24
18
35
27
20
22
38
29
28
42
26
33
45
34
48
36
54
41
57
43
44
60
64
37
70
53
55
73
40
77
58
内容量1本注文コード02512773品番DMX0480FM MD20
参考基準価格(税別)¥17,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)4.8溝長(mm)32全長(mm)68シャンク径(Φmm)4.8材質MD20刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする