新ダイワ
E2050D部品チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥3,998
1本
1組
部品名称
ギヤ
ギヤ
ギヤ
5ボルト
6カクアナツキボルト
8ナツト
アセンブリクラツチ
カラー
クラッチシューSET
クラツチスプリング
クラツチドラム
クラツチハブ
クラツチボスB
コイルスプリング
サーキユラワツシヤ
シンダイワラベル
スクエアワツシヤ
スクリユ
スパイクバンパー
スプリングピン
スプロケツトガード
スプロケツトガードプレート
タイストラツプ
タツピングスクリユ
チエンテンシヨナー
ニードルベアリング
ニードルローラー
フツク
ブツシユ
ブレーキカバー
ブレーキコネクタ
ブレーキバンド
ブレーキレバーASY
プレート
プロテクタ
ベベルギヤ
ホルダ
ボルトアドヒーシブ
ボルト,アドヒ-シブ
リムスプロケツト(0.325*7T)
ワツシヤ
図面番号
28
28
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02512978
品番
P021-023110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
部品名称
ギヤ
使用
【使用数】1
図面番号
28
関連資料:
(0.1MB)