新ダイワ
E2050DS部品チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥76
1本
1組
部品名称
スクリユ
スクリユ
スクリユ
5ボルト
8ナツト
アセンブリクラツチ
カラー
ギヤ
クラッチシューSET
クラツチスプリング
クラツチドラム
クラツチハブ
コイルスプリング
サーキユラワツシヤ
シンダイワラベル
スクエアワツシヤ
スプリングピン
スプロケツトガード
スプロケツトガードASY
スプロケツトガードプレート
タイストラツプ
タツピングスクリユ
チエンテンシヨナー
ニードルベアリング
ニードルローラー
フツク
ブツシユ
ブレーキカバー
ブレーキコネクタ
ブレーキバンド
ブレーキレバーASY
プレート
プロテクタ
ベベルギヤ
ホルダ
ボルトアドヒーシブ
ボルト,アドヒ-シブ
リムスプロケツト(0.325*7T)
ワツシヤ
図面番号
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02514141
品番
V252-000470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
部品名称
スクリユ
使用
【使用数】1
図面番号
12
関連資料:
(0.09MB)