新ダイワ
E2050D部品チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
1個
1本
1組
¥3,298
部品名称
クラッチシューSET
クラッチシューSET
クラッチシューSET
5ボルト
6カクアナツキボルト
8ナツト
アセンブリクラツチ
カラー
ギヤ
クラツチスプリング
クラツチドラム
クラツチハブ
クラツチボスB
コイルスプリング
サーキユラワツシヤ
シンダイワラベル
スクエアワツシヤ
スクリユ
スパイクバンパー
スプリングピン
スプロケツトガード
スプロケツトガードプレート
タイストラツプ
タツピングスクリユ
チエンテンシヨナー
ニードルベアリング
ニードルローラー
フツク
ブツシユ
ブレーキカバー
ブレーキコネクタ
ブレーキバンド
ブレーキレバーASY
プレート
プロテクタ
ベベルギヤ
ホルダ
ボルトアドヒーシブ
ボルト,アドヒ-シブ
リムスプロケツト(0.325*7T)
ワツシヤ
図面番号
2
2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
全45種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02514308
品番
P100-000270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
部品名称
クラッチシューSET
使用
【使用数】1
図面番号
2
関連資料:
(0.1MB)