MHRH430R 3XR0.2X4 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具) 02516006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RMHRH430R 3XR0.2X4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)3
全長(mm)50
刃長(mm)2.5
有効長(mm)4
内容量1本注文コード02516006品番MHRH430R 3XR0.2X4
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工に。
トラスコ品番
175-2206
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
有効長(mm)
4
刃径(mm)
3
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4、ZEFP:4
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
無限コーティングプレミアム
コーティング
無限コーティングプレミアム
底刃
ラジアス
コーナー半径(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
コーナー半径Re(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
【DC】3
使用可能長さ(mm)
【LU】4
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする