4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R - NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R - NS(日進工具)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工に。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4、ZEFP:4
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
無限コーティングプレミアム
コーティング
無限コーティングプレミアム
底刃
ラジアス
コーナー半径(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
コーナー半径Re(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516006MHRH430R 3XR0.2X4175-2206502.543
¥6,600
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518472MHRH430R 4XR0.2X8175-2275603.244
¥9,900
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518587MHRH430R 3XR0.2X6176-1673502.563
¥6,600
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする