DSC075FS 超硬 ドリル 超硬S DSC タンガロイ 02517393

ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)7.5溝長(mm)45注文コード02517393品番DSC075FS 超硬
参考基準価格(税別)¥44,920販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ドリル径(Φmm)7.5溝長(mm)45全長(mm)89シャンク径(Φmm)8材質超硬シャンク長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする