タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
119
注文コード
02517646
品番
DSC081FL11 超硬
参考基準価格(税別)
¥72,140
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
119
全長(mm)
176
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応