※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
612-6091
注文コード
02518158
品番
MHC-HSK-A100-25-095-1-0-A
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
トラスコ品番
612-6091
ねじ径
M10X1
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
56
寸法d3(mm)
70
シャンク
HSK-A100
寸法l1(mm)
95
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
57
寸法l4(mm)
62.2
シャンク径(mm)
100
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。