マパール
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
シャンク
HSK-A100
寸法l3(mm)
10
シャンク径(mm)
100
内容量
1本
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。
全8種類を絞り込む
品番
選択してください
MHC-HSK-A100-06-073-1-0-A
MHC-HSK-A100-08-073-1-0-A
MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A
MHC-HSK-A100-12-083-1-0-A
MHC-HSK-A100-16-087-1-0-A
MHC-HSK-A100-20-087-1-0-A
MHC-HSK-A100-25-095-1-0-A
MHC-HSK-A100-32-100-1-0-A
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515909
MHC-HSK-A100-16-087-1-0-A
572-6171
M8x1
16
38
52.5
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516302
MHC-HSK-A100-32-100-1-0-A
612-6092
M10X1
32
60
75
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516636
MHC-HSK-A100-06-073-1-0-A
573-2459
M5
6
26
50
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516916
MHC-HSK-A100-20-087-1-0-A
573-2389
M8x1
20
38
52.5
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518158
MHC-HSK-A100-25-095-1-0-A
612-6091
M10X1
25
56
70
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518192
MHC-HSK-A100-08-073-1-0-A
572-4625
M6
8
28
50
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518298
MHC-HSK-A100-12-083-1-0-A
573-2427
M8x1
12
32
52.5
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518700
MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A
573-3966
M8x1
10
30
50
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください