※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
MHRH430R 3XR0.2X6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
3
3
4
全長(mm)
50
50
60
刃長(mm)
2.5
2.5
3.2
有効長(mm)
6
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02518587
品番
MHRH430R 3XR0.2X6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工に。
トラスコ品番
176-1673
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
有効長(mm)
6
刃径(mm)
3
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4、ZEFP:4
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
無限コーティングプレミアム
コーティング
無限コーティングプレミアム
底刃
ラジアス
コーナー半径(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
コーナー半径Re(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
【DC】3
使用可能長さ(mm)
【LU】6
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】2.5