曜日別特売
MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100) マパール 02518700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100) マパール 02518700
MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100) マパール 02518700

UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
573-3966
注文コード
02518700
品番
MHC-HSK-A100-10-083-1-0-A
参考基準価格(税別)¥85,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。

用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
トラスコ品番
573-3966
ねじ径
M8x1
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
50
シャンク
HSK-A100
寸法l1(mm)
83
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
41
寸法l4(mm)
50.2
シャンク径(mm)
100
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする