曜日別特売

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)50A×5.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
50
注文コード
02520021
品番
50A×5.5m
参考基準価格(税別)¥26,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。
黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。
電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。

呼び径(A)
50
種類
記号:SGP
長さ(m)
5.5
規格
JIS G 3452
溶接方法
製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする