配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。
黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。
電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
- 種類
- 記号:SGP
- 長さ(m)
- 5.5
- 規格
- JIS G 3452
- 溶接方法
- 製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
- 内容量
- 1本
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ















