曜日別特売
145 SB-50X25 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 02520897

145 SB-50X25 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 02520897
145 SB-50X25 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 02520897

カラーオリーブテープ NO.145

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02520897
品番
145 SB-50X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。

用途
重梱包用途・ケースの色分けに。
トラスコ品番
134-6989
材質
基材:スフ、粘着剤:ゴム系
色
スカイブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着力(N/10mm)
4.32
引張強度(N/10mm)
74.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切断可能
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする