P-8M LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「高圧ガス」 日本緑十字社 02521346

LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「高圧ガス」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード02521346品番P-8M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1-4-1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cm2以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
使用区分例
小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm
大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×

種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識文字内容高圧ガス文字色蛍光色トラスコ品番371-8948寸法(mm)300角×0.8区分LP高圧ガス関係質量(g)280取付方式マグネット式日本緑十字社品番043017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする