曜日別特売
5015350X50 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel) 02521351

多用途両面接着テープ No.5015

(26件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など258種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(3巻)
テープ幅(mm)
350
注文コード
02521351
品番
5015350X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。

色
ホワイト
テープ幅(mm)
350
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
トラスコ品番
680-4447
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
8
テープタイプ
手で切断可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-10
用途: フィルム素材の接着

フィルム素材を接着したい時、一般的な両面テープだと剥がれやすいが、この両面テープだと時間がかかっても中々剥がれずらく、とても重宝しています。

2026-04-09
用途: 工場内での部品かみ合わせ 接着用に使用
製造業

薄いのに、丈夫で 接着部分も強固になり助かっています。
また全品10%引き時に購入でき よかったです。

2026-02-20
用途: プラダンの加工
製造業

プラダンはただの強粘着テープでもなかなか接着しないちょっと面倒な素材ですがこのテープであればしっかり接着してくれるので作業が捗り大変助かっております。

2025-09-25
用途: 旋盤作業時材料固定用
教育・研究機関

旋盤作業で樹脂の加工時に、テープで固定して、端面切削しました。加工時はがれないけど、手で外せるくらいの接着力で満足です。

2025-10-28
用途: 花温室の屋根フィルム貼り付け。
農・林・水産業

この両面テープは張りやすく接着もとても良いので作業が楽です。

2025-08-22
用途: 物の接着に使用
医療・福祉・介護関連業

壁面に取り付けたい物があり、Webの説明文で強力そうなので購入。自社の用途では問題なく固定出来て良好です。

対象商品 : 48874734
2024-02-02
用途: 事務所内
鉱業

事務仕事用に購入したが思っていたよりちょっと薄かった。
でも大量に入っているのでコスパは満足。
剥げてこないかはこれから検証します。
とりあえず今の時点では合格です。

対象商品 : 48874761
2023-07-31
用途: 製造現場用
製造業

幅は広くなると単価が上がるのでなかなかたくさん購入できませんが、余裕があるときはまとめて購入したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする