曜日別特売
P-9M LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他 日本緑十字社 02521373

LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容指定可燃物
内容量1枚注文コード02521373品番P-9M
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

消防法による

文字内容指定可燃物寸法(mm)300角×0.8トラスコ品番371-8956種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係質量(g)280取付方式マグネット式文字色反射黄日本緑十字社品番043020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする