曜日別特売
DSE116F02 超硬 ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ 02521426

ソリッドドリル DSE-F03

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.6
11.6
3
3.4
4
4.3
4.5
5
5.1
5.5
6
6.5
6.8
7.5
8.5
9
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
シャンク径(Φmm)11.6
11.6
3
3.4
4
4.3
4.5
5
5.1
5.5
6
6.5
6.8
7.5
8.5
9
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
全長(mm)95
95
60
63
68
72
81
83
87
96
98
102
89
105
112
114
118
121
135
137
144
107
147
111
151
153
115
157
160
溝長(mm)47
47
21
24
27
29
32
34
41
43
45
53
55
58
60
66
68
71
73
51
76
78
84
54
86
56
89
91
94
96
内容量1本注文コード02521426品番DSE116F02 超硬
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ドリル径(Φmm)11.6溝長(mm)47全長(mm)95シャンク径(Φmm)11.6材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする