曜日別特売

ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L

(4件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1巻
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(18巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(30巻)
1箱(32巻)
1箱(36巻)
1箱(40巻)
1箱(42巻)
1箱(44巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(56巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(72巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(92巻)
1箱(102巻)
1箱(114巻)
1箱(116巻)
1箱(126巻)
1箱(128巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(172巻)
1箱(174巻)
1箱(210巻)
テープ幅(mm)660
660
575
610
625
880
900
1000
1030
1050
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
28
29
30
35
38
40
45
48
50
58
59
60
68
70
75
80
81
93
98
100
110
115
130
150
165
170
180
190
200
220
245
250
260
280
285
295
300
310
315
320
330
340
400
420
450
500
510
525
550
580
600
670
700
730
750
780
790
800
850
910
920
930
950
980
1010
1015
1020
1025
1040
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード02521561品番501L-660X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
粗面接着、低温接着に優れています。
耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。

用途
ウレタンフォーム他の接着用。
各種発泡体の貼り合わせ用。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
660
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
トラスコ品番
661-9772
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
5
テープタイプ
手で切断可能
注意
※切断にはカッターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ちゃんと貼れる
卸売・小売業

外猫ハウスのウレタン貼りに購入。
普通の両面テープとは違い、しっかり貼れる。

対象商品 : 89818776
2022-12-29
用途: スタイロフォームの貼り付けに

引き戸に猫ドアをスタイロフォームで作るのに、引き戸の断面にスタイロフォームをガッチリ貼り付けることが出来た。
ザラザラしたスタイロフォームにちゃんとつく両面テープの存在はもっと知られても良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品 : 39539211
2017-06-29
用途: 自動車のデッドニング

ウレタンスポンジをドアの内側に貼り付けることに使いました。薄めの両面テープですが、接着力はバッチリでした。業務用だからだと思いますが、もっと細くで短い巻きがあったらもっと良かったです。10mも使わなかったので、かなり余ってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品 : 39539211
2016-03-16
用途: ウレタン製吸音材の貼り付け
サービス業

ウレタンの接着に一般的な両面テープをいくつか試してみましたが、どれも満足な接着強度を得られず困っていましたが、この両面テープの接着強度はまさに秀逸でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする