OW5016-320 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel) 02521597

両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)
テープ幅(mm)320
320
270
300
340
360
8
11
12
15
24
38
60
65
70
75
80
110
120
170
200
220
240
250
260
内容量1箱(3巻)注文コード02521597品番OW5016-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。

用途
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。
トラスコ品番
582-7992
テープ幅(mm)
320
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着力(N/10mm)
7.75
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする