両面テープ No.510

(6件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(28巻)
テープ幅(mm)
38
注文コード
02521719
品番
510-38X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。

用途
銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
581-4470
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
6
テープタイプ
手で切断可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06728382
2021-02-17
用途: クルマ ドアエッジモールの接着

5ミリ巾の両面テープ商品があまりないなかで、経済的で大手メーカー品なので買ってみました。
薄いのでドアモールの接着にはいいと思います。強粘着のテープだと外した時の糊除去も面倒ですし、エッジモール程度なら十分です。

対象商品 : 06728407
2019-12-15
用途: 掲示物の掲示

両面テープでも、ホームセンターのものだと粘着が弱かった為、こちらを購入しました。粘着力が強く手で切れるため使いやすいです。

対象商品 : 06728391
2018-05-18
用途: 樹脂材料切削の固定用

平面同士であれば強力に固定できます。
厚みも表示どおり。
材料をはがす方法を考えてから使用するべし。

対象商品 : 06728382
2016-12-19
用途: 精密機器の修理
卸売・小売業

パソコンの修理に使用します。1cm以下の細いものがあまりないので重宝しています。

対象商品 : 06728391
2014-11-26
用途: 試験用
株式会社オリジン 様

すぐ届いて助かりました。

対象商品 : 06728416
2013-02-21
用途: 鉄板の接着

幅が選べてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする