曜日別特売
523N-35 カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel) 02522349

カーペット固定用両面テープ

(3件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(42巻)
テープ幅(mm)
35
注文コード
02522349
品番
523N-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。

用途
広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
536-9326
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
クリーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フローリング床は、はがすときに表面を傷めやすいため、使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55136665
2024-02-20
用途: 事務所内カーペットの固定
製造業

張り替えの際はいつも使用しており満足しています。幅が丁度よく、しっかり固定されるので重宝しています。

対象商品 : 55136647
2024-02-02
用途: 仮設置のテープに使用
サンダイ技建株式会社 様(建設業・工事業)

いつまでも粘性があり固まりにくいのが非常に使い勝手がよく、剥がした後も跡が残らず非常に良い商品です。

対象商品 : 55136647
2023-06-20
用途: シートの固定
太陽工業株式会社 様(製造業)

厚みがあり、施工性は良かったです。粘着力も申し分なく、期待していた通りの品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする