曜日別特売

表面保護シート

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2巻)
テープ幅(mm)
500
注文コード
02522961
品番
9491-0.06-500X100-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。

用途
ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
色
青
テープ幅(mm)
500
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力(N/25mm)
0.45
トラスコ品番
261-3974
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
表面保護シート
テープ長さ(m)
100
粘着力(N/10mm)
0.18
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-22
用途: 電気装置関連の磨きで使用

汚れや傷防止でプラスチック部分に使用したが、適度な貼りつきと剥がした後の糊残りもなく使いやすい。以前はマスキングテープを使用していたが水分でよれたりしない点で、断然使いやすさを感じた。車の部分的(ヘッドライトなど)な研磨などにも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする