GNSD018L0110S10.0M 超硬 ドリル 超硬S GNSD タンガロイ 02524655

ドリル 超硬S GNSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)1.8
1.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
全長(mm)110
溝長(mm)40
内容量1本注文コード02524655品番GNSD018L0110S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)1.8溝長(mm)40全長(mm)110シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)50チップ長さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする