タンガロイ
ドリル 超硬S GNSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.9
1
1.1
全長(mm)
130
110
130
150
溝長(mm)
60
40
60
80
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02524847
品番
GNSD024L0130S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
60
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
チップ長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
10