特15-45B バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸) 日本緑十字社 02525896

バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容
内容量1枚注文コード02525896品番特15-45B
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

寸法(mm)80丸文字内容厚さ(mm)2区分バルブ種別開閉札材質ラミプレート穴径(Φmm)5形状標識穴数1サイズ80丸×2mm仕様両面印刷・5mmΦ穴×1トラスコ品番815-1698質量(g)14取付方式日本緑十字社品番152012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする