日本緑十字社
機器銘板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
開-閉
回転方向-左
回転方向-右
閉-開
矢印のみ-左
矢印のみ-右
開-閉
トラスコ品番
814-9516
814-9510
814-9511
814-9513
814-9514
814-9515
814-9516
814-9517
814-9518
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02526501
品番
機器106
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途
機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ
15×80×0.5mm
文字内容
開-閉
日本緑十字社品番
128106
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-9516
材質
アルミプレート(テープ付)
形状
銘板
区分
特定化学物質
質量(g)
2
取付方式
裏面離けい紙付