曜日別特売
配238(中) JIS配管識別ステッカー 水関係 日本緑十字社 02528206

JIS配管識別ステッカー 水関係

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード02528206品番配238(中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。JIS Z9102 1987
配管明示ステッカーデータ表
表面素材:アルミ箔接着剤:パーマネントタイプ構造上の特性:厚さ/0.05mm、不透明性/良、寸法安定性/良化学上の特性:接着性/ステンレススチールに20mm角のシートを貼り、20℃で重量5kgを加えて24時間放置後~良好

文字内容冷却水(往)寸法(mm)60×120仕様裏面離けい紙付種別水関係材質アルミステッカー形状ステッカ-区分JIS配管識別色(マンセル値)2.5PB 5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02528206配238(中)89913162HY-238L配238(中) JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社 89913162JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係日本緑十字社1組(10枚)
1,598
税込1,758
色は同じではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02527786
2015-11-02
用途: 空調配管流体識別
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

ユニット製品をもっと取扱いを増やすことをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする